S & P ITALIA SPA - SPI5602119900 HCFB/6-355/H-A - 5602119900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - -40...70 °C
Volumenstrom - 2250 m³/h
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8413893037343
Artikelnummer
SPI5602119900
Herstellernummer
5602119900
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-40...70 °C
Volumenstrom:
2250 m³/h
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
Belüftung
Nennweite:
355 mm
Verschlussklappe:
ohne
Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.


