Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602095400 HCFB/6-450/H-A - 5602095400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602095400 HCFB/6-450/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 3514.4 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.1 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893769695

Artikelnummer

SPI5602095400

Herstellernummer

5602095400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

3514.4 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP65

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

560 mm

Breite:

560 mm

Tiefe:

150 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale da parete con pale di plastica+fibra di vetro e motore trifase - IP65 - F con protettore termico incorporato, marca S&P modello HCFB/6-450/H-A (230V50HZ) VE.