S & P ITALIA SPA - SPI5602082900 HCFB/4-630/H-A - 5602082900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 17227.05 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 1.57 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893036919
Artikelnummer
SPI5602082900
Herstellernummer
5602082900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
17227.05 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1.57 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP65
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
218.5 mm
Farbe:
schwarz


