Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602075400 HCFB/4-400/H-A - 5602075400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602075400 HCFB/4-400/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 4914.7 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.27 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893613189

Artikelnummer

SPI5602075400

Herstellernummer

5602075400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

4914.7 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.27 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP65

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

500 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

129 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.