Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602071300 HCFB/6-560/H-A - 5602071300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602071300 HCFB/6-560/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 8180.9 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.32 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893611857

Artikelnummer

SPI5602071300

Herstellernummer

5602071300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

8180.9 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.32 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP65

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

710 mm

Breite:

710 mm

Tiefe:

150 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.