Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5505004100 TPSB/2-250/084 - 5505004100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5505004100 TPSB/2-250/084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893986009

Artikelnummer

SPI5505004100

Herstellernummer

5505004100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Kunststoff

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

1429.55 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

1356.55 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

1282.73 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

1207.73 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

1128.91 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

1045.91 m³/h

Max. Luftmenge bei 400 Pa:

864.09 m³/h

Max. Luftmenge bei 500 Pa:

605.46 m³/h

Max. Luftmenge bei 600 Pa:

362.64 m³/h

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

1.1 A

Frequenz:

50/60 Hz

Motortyp:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

220 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

443 kW/(m³/s)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Steuersignal:

sonstige

Bedienung über App:

nein

Rückschlagklappe:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Design Kappe:

Pilz

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Drehzahl:

2787.7 1/min

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

61 dB(A)

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

182 mm

Ventilatore centrifugo da tetto, di basso profilo, scarico orizzontale, girante a pale rovesce, con corpo in poliammide, cappello speciale resistente alle interperie e base in lamiera d'acciaio zincato.Giunto motore equilibrato dinamicamente.Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe F (Modello Classe B 190/060), ciscinetti lubrificati a vita e protezione termica.Comprende una morsettiera esterna IP65.