S & P ITALIA SPA - SPI5505003900 TPSB/2-225/088 - 5505003900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893985989
Artikelnummer
SPI5505003900
Herstellernummer
5505003900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1117.83 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1058.83 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
995.35 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
926.35 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
852.87 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
773.39 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
581.91 m³/h
Max. Luftmenge bei 500 Pa:
351.96 m³/h
Max. Luftmenge bei 600 Pa:
66 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.9 A
Frequenz:
50/60 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
150 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
401 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Steuersignal:
sonstige
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Drehzahl:
2774.41 1/min
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
60 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
186 mm