S & P ITALIA SPA - SPI5416745700 MFR-200 F5 - 5416745700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - synthetisch
Breite - 235 mm
Höhe - 235 mm
Tiefe - 350 mm
Eingangsdruckunterschied - 0 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893305060
Artikelnummer
SPI5416745700
Herstellernummer
5416745700
Hersteller
SPI
Werkstoff:
synthetisch
Breite:
235 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
350 mm
Eingangsdruckunterschied:
0 Pa
Filterumrandung:
Kunststoff
Filtro in classe F5 (EU5). Temperatura massima di esercizio +80°C. Perdita di carico massima ammissibile: 300 Pa.


