Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416745500 MFR-100/125/160 F5 - 5416745500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416745500 MFR-100/125/160 F5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - synthetisch

  • Breite - 195 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Eingangsdruckunterschied - 0 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893305046

Artikelnummer

SPI5416745500

Herstellernummer

5416745500

Hersteller

SPI

Werkstoff:

synthetisch

Breite:

195 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

350 mm

Eingangsdruckunterschied:

0 Pa

Filterumrandung:

Kunststoff

Filtro in classe F5 (EU5). Temperatura massima di esercizio +80°C. Perdita di carico massima ammissibile: 300 Pa.