S & P ITALIA SPA - SPI5416739400 RMVT-125 12/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienung - Elektromotor 230 V
Drosselklappe mit Gummi - nein
Mit vormontierter Dichtung - nein
Material Quadrant - Stahl
Anschluss 2 - Einschubende
Packung
1 ST
EAN
8413893281852
Artikelnummer
SPI5416739400
Herstellernummer
5416739400
Hersteller
SPI
Bedienung:
Elektromotor 230 V
Drosselklappe mit Gummi:
nein
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Material Quadrant:
Stahl
Anschluss 2:
Einschubende
Mit Pitotrohr:
nein
Einzeln gelagerte Klappenachse:
nein
Drosselklappe reduziert:
nein


