S & P ITALIA SPA - SPI5416731200 SHT-G 0/10V - 5416731200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzgebiet - Kanal
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Kanalbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893270405
Artikelnummer
SPI5416731200
Herstellernummer
5416731200
Hersteller
SPI
Einsatzgebiet:
Kanal
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Festes Kabel am Sensor:
nein
Technologie:
kapazitiver Polymersensor
Aktive Temperaturmessung:
ja
Passive Temperaturmessung:
nein
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
CO2-Messung:
nein
VOC-Messung:
nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Temperaturmessbereich:
0...50 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0...95 %
Anzahl der Messbereiche:
2
Offseteinstellung möglich:
nein
Trend-Darstellung:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Sensortyp:
sonstige
Toleranz:
3 %
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Bluetooth:
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Drahtlos:
nein
Mit Display:
nein
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24...24 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15...35 V
Mit Verpolungsschutz:
nein
Anzahl der Ausgangssignale:
2
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
2
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-15...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein