Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416615200 BORJ-100 - 5416615200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416615200 BORJ-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893210562

Artikelnummer

SPI5416615200

Herstellernummer

5416615200

Hersteller

SPI

Bocchetta in materiale plastico di colore bianco, utilizzata per estrazione o immissione aria in stanza e locali commerciali. Perdite di carico comprese tra 40 e 150 Pa. L’otturatore centrale mobile consente di realizzare il controllo della portata aria grazie ad una vite di regolazione. Regolabile a tenuta per installazione in condotto. Diametro d'uscita mm: 100