S & P ITALIA SPA - SPI5416405800 BOC-160
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8413893047861
Artikelnummer
SPI5416405800
Herstellernummer
5416405800
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Bocchetta di estrazione aria regolabile costruita in lamiera di acciaio rivestita da verniciatura epossidica di colore bianco, per applicazioni residenziali e commerciali. Mantiene la portata d’aria costante con perdite di carico comprese tra 80 e 140 Pa. Adatta per installazione a parete o a tetto. È costituita da un cono di aspirazione e da un otturatore centrale mobile che permette la regolazione della portata di estrazione. Con la bocchetta viene fornito un connettore in acciaio zincato per facilitare l’installazione.