Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5416401700 BOC-100 - 5416401700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5416401700 BOC-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftzufuhrventil - nein

  • Abluftventil - nein

  • Mit Volumeneinstellung - nein

  • Selbstregulierend - nein

  • Zweifach verstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893047847

Artikelnummer

SPI5416401700

Herstellernummer

5416401700

Hersteller

SPI

Luftzufuhrventil:

nein

Abluftventil:

nein

Mit Volumeneinstellung:

nein

Selbstregulierend:

nein

Zweifach verstellbar:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Beschränktes Abluftmuster:

nein

Bocchetta di estrazione aria regolabile costruita in lamiera di acciaio rivestita da verniciatura epossidica di colore bianco, per applicazioni residenziali e commerciali. Mantiene la portata d’aria costante con perdite di carico comprese tra 80 e 140 Pa. Adatta per installazione a parete o a tetto. È costituita da un cono di aspirazione e da un otturatore centrale mobile che permette la regolazione della portata di estrazione. Con la bocchetta viene fornito un connettore in acciaio zincato per facilitare l’installazione.