Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5406061100 PER-355 W - 5406061100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5406061100 PER-355 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchlassbreite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893012852

Artikelnummer

SPI5406061100

Herstellernummer

5406061100

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Durchlassbreite:

26 mm

Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con materiale plastico, stabilizzato contro i raggi UV. Adatta anche per applicazioni in agricoltura (elevato grado di protezione contro la corrosione). Diametro: 394mm.