S & P ITALIA SPA - SPI5402046500 AFR-N-400/30 F7 750X425X48
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 750 mm
Werkstoff - synthetisch
Höhe - 425 mm
Nennvolumenstrom - 0...3450 m³/h
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8413893667700
Artikelnummer
SPI5402046500
Herstellernummer
5402046500
Hersteller
SPI
Breite:
750 mm
Werkstoff:
synthetisch
Höhe:
425 mm
Nennvolumenstrom:
0...3450 m³/h
Tiefe:
48 mm
Filterumrandung:
Stahl, sendzimirverzinkt
Eingangsdruckunterschied:
0 Pa
Schutzplatte:
nein
Filtro di ricambio F7


