Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5401637300 CONTROL ECOWATT BASIC

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5401637300 CONTROL ECOWATT BASIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Ausgangsspannung - 10...10 V

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Farbe - weiß

  • Basiselement ohne Abdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893863621

Artikelnummer

SPI5401637300

Herstellernummer

5401637300

Hersteller

SPI

Montageart:

Aufputz

Ausgangsspannung:

10...10 V

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Farbe:

weiß

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Schaltkontakt:

ja

Mit Temperatursensor:

nein

Anzahl der Stufen:

3

Bedienungsart:

Druckknopf

Beleuchtung:

ohne

Schutzart (IP):

IP54

Centralina di controllo per i ventilatori della serie ECOWATT con motori brushless in corrente continua.Permette il controllo di un segnale con uscita analogica 0-10V a seconda di massimo tre contatti puliti.Ad ogni cambio di contatto pulito può essere assegnato un valore di tensione di uscita compresa tra 0 e 10V.Modalità di funzionamento:1. ON/OFF remoto e due velocità regolabili.2. Tre velocità regolabili che utilizzano come uscita il valore maggiormente sfavorevole.