Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5401620900 CONTROL ECOWATT AC/4A(230VAC 50HZ)

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5401620900 CONTROL ECOWATT AC/4A(230VAC 50HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 4 A

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893282569

Artikelnummer

SPI5401620900

Herstellernummer

5401620900

Hersteller

SPI

Montageart:

Aufputz

Ausgangsspannung:

230...230 V

Nennstrom:

4 A

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Farbe:

weiß

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Schaltkontakt:

nein

Mit Temperatursensor:

nein

Anzahl der Stufen:

3

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

220 mm

Breite:

165 mm

Tiefe:

110 mm

Elemento di controllo per sistema di ventilazione regolabile per edifici pubblici, commerciali e residenziali che modifica automaticamente la velocità del ventilatore per adeguarsi alle necessità definite dal sistema: ridurre il consumo energetico e mantenere l’ambiente ben ventilato, mediante l’utilizzo di specifici sensori. Con alimentazione monofase 230V 50 Hz e uscita con tensione variabile tra 80 e 230 V per ventilatori con motore monofase 230v 50 Hz.