S & P ITALIA SPA - SPI5316999500 HTB-140 RC (230V 50/60) - 5316999500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decke
Tragbar - ja
Werkstoff - Stahl
Durchmesser Gebläserad - 1350 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893979384
Artikelnummer
SPI5316999500
Herstellernummer
5316999500
Hersteller
SPI
Ausführung:
Decke
Tragbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser Gebläserad:
1350 mm
Farbe:
sonstige
Luftmenge unbelastet:
7920 m³/h
Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Anschlussspannung:
230...230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IPX0
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schwenkbar:
nein
Klappbar:
nein
Oszillation:
ja
Höhe:
360...360 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
1350 mm
Pendellänge:
210...210 mm


