S & P ITALIA SPA - SPI5316999300 HTB-90 RC (230V 50/60)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decke
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IPX0
Anschlussspannung - 230...230 V
Breite - 960 mm
Packung
1 ST
EAN
8413893979360
Artikelnummer
SPI5316999300
Herstellernummer
5316999300
Hersteller
SPI
Ausführung:
Decke
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IPX0
Anschlussspannung:
230...230 V
Breite:
960 mm
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Durchmesser Gebläserad:
960 mm
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Tiefe:
960 mm
Klappbar:
nein
Höhe:
360...360 mm
Luftmenge unbelastet:
6000 m³/h
Schwenkbar:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Drehzahl:
263 1/min
Pendellänge:
210...210 mm
Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein