S & P ITALIA SPA - SPI5311027600 TURBO-455 N PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Boden
Farbe - Chrom
Schutzart (IP) - IP20
Anschlussspannung - 230...230 V
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893987587
Artikelnummer
SPI5311027600
Herstellernummer
5311027600
Hersteller
SPI
Ausführung:
Boden
Farbe:
Chrom
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussspannung:
230...230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Werkstoff:
Stahl
Klappbar:
nein
Schwenkbar:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Mit thermischem Schutz:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein


