S & P ITALIA SPA - SPI5301976200 ARTIC-405 PRC GR - 5301976200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Durchmesser Gebläserad - 400 mm
Farbe - grau
Luftmenge unbelastet - 3300 m³/h
Mit thermischem Schutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893770769
Artikelnummer
SPI5301976200
Herstellernummer
5301976200
Hersteller
SPI
Ausführung:
Tisch
Durchmesser Gebläserad:
400 mm
Farbe:
grau
Luftmenge unbelastet:
3300 m³/h
Mit thermischem Schutz:
nein
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Mit Fernbedienung:
nein
Oszillation:
ja


