S & P ITALIA SPA - SPI5301975900 METEOR-ES N - 5301975900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Boden
Durchmesser Gebläserad - 300 mm
Farbe - grau
Luftmenge unbelastet - 2184 m³/h
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893669711
Artikelnummer
SPI5301975900
Herstellernummer
5301975900
Hersteller
SPI
Ausführung:
Boden
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Farbe:
grau
Luftmenge unbelastet:
2184 m³/h
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Mit Fernbedienung:
nein
Oszillation:
nein
Breite:
380 mm
Tiefe:
170 mm


