S & P ITALIA SPA - SPI5245916900 ECOHAND N - 5245916900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - weiß
Betriebsgeräusch - 0 dB
Packung
1 ST
EAN
8413893927101
Artikelnummer
SPI5245916900
Herstellernummer
5245916900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
weiß
Betriebsgeräusch:
0 dB
Luftdurchsatz:
150 m³/h
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP22
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Raumbeduftung:
nein
Gewicht:
11 kg
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Steckanschluss:
nein


