S & P ITALIA SPA - SPI5245916600 SL-2500N A - 5245916600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - Chrom
Betriebsgeräusch - 0 dB
Luftdurchsatz - 0 m³/h
Betätigungsart - Näherungselektronik
Packung
1 ST
EAN
8413893628060
Artikelnummer
SPI5245916600
Herstellernummer
5245916600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Chrom
Betriebsgeräusch:
0 dB
Luftdurchsatz:
0 m³/h
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
192 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
270 mm
Gewicht:
5.5 kg
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Steckanschluss:
ja


