S & P ITALIA SPA - SPI5226832800 SAHARA-1503 - 5226832800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 1500 W
Montagerichtung - vertikal
Anzahl der Rippen - 7
Gewicht - 11 kg
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Packung
1 ST
EAN
8413893661487
Artikelnummer
SPI5226832800
Herstellernummer
5226832800
Hersteller
SPI
Heizleistung:
1500 W
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Rippen:
7
Gewicht:
11 kg
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe:
weiß
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Position Bedienpanel:
Seite
Tiefe:
635 mm