Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226663200 COR-6 1000 FT - 5226663200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226663200 COR-6 1000 FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m

  • Max. Türbreite - 1.08 m

  • Max. Luftmenge - 1600 m³/h

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893231147

Artikelnummer

SPI5226663200

Herstellernummer

5226663200

Hersteller

SPI

Ausführung:

Einbau

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

3 m

Max. Türbreite:

1.08 m

Max. Luftmenge:

1600 m³/h

Anzahl der Lüfterstellungen:

3

Anzahl der Heizstufen:

2

Anschlussspannung Lüfter:

400 V

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

128 kW

Max. Stromaufnahme der Heizung:

8.6 A

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

59 dB(A)

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

1115 mm

Höhe:

390 mm

Tiefe:

204 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9016

Mit Thermostat:

nein

Mit Drehzahlregler:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Leistungsstufenschalter:

ja

Mit Belüftungsstufe:

ja

Mit Betätigungsplatte:

ja

Mit Luftfilter:

nein

Kassettenausführung:

nein

Abluftmuster:

fest

Le barriere d’aria della serie COR-FT sono state progettate per essere installate orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento). La griglia di aspirazione e mandata dell’ariaè disponibile in colori standard bianco, nero o alluminio e deve essere ordinata separatamente. Potenza motore: 128W