Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226659000 COR-IND-M 1000 W 27 - 5226659000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226659000 COR-IND-M 1000 W 27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - freihängend

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 5 m

  • Max. Türbreite - 1.39 m

  • Max. Luftmenge - 3000 m³/h

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893231567

Artikelnummer

SPI5226659000

Herstellernummer

5226659000

Hersteller

SPI

Ausführung:

freihängend

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

5 m

Max. Türbreite:

1.39 m

Max. Luftmenge:

3000 m³/h

Anzahl der Lüfterstellungen:

2

Geeignet für niedrige Heiztemperaturen:

nein

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

193 kW

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

0.9 A

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

55 dB(A)

Breite:

1390 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

405 mm

Position Wasseranschluss:

Oberseite

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Betätigungsplatte:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit wasserseitiger Regelung:

nein

Mit Luftfilter:

nein

Kassettenausführung:

nein

Abluftmuster:

fest

La barriera d’aria della serie COR-IND MW è progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aree di transito fino ad una altezza massima di 4 metri. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica ad acqua calda e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Le rese termiche di questi modelli sono diverse a seconda delle temperature di ingresso e uscita dell’acqua calda e della temperatura dell’aria ambiente (vedi pagina seguente). Le connessioni per l’acqua calda sono situate sulla parte superiore destra della macchina ed hanno un diametro nominale di 3/4”. Queste barriere d’aria non possono essere utilizzate con acqua refrigerata. Potenza motore W: 193