Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226658200 COR-IND-M 1500/18 - 5226658200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226658200 COR-IND-M 1500/18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - freihängend

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 5 m

  • Max. Türbreite - 1.97 m

  • Max. Luftmenge - 5000 m³/h

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893231550

Artikelnummer

SPI5226658200

Herstellernummer

5226658200

Hersteller

SPI

Ausführung:

freihängend

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

5 m

Max. Türbreite:

1.97 m

Max. Luftmenge:

5000 m³/h

Anzahl der Lüfterstellungen:

2

Anzahl der Heizstufen:

2

Anschlussspannung Lüfter:

400 V

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

460 kW

Max. Stromaufnahme der Heizung:

26 A

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

59 dB(A)

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

1970 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

405 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Thermostat:

nein

Mit Drehzahlregler:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Leistungsstufenschalter:

nein

Mit Belüftungsstufe:

nein

Mit Betätigungsplatte:

nein

Mit Luftfilter:

nein

Kassettenausführung:

nein

Abluftmuster:

fest

La barriera d’aria della serie COR-IND M è progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aree di transito fino ad una altezza massima di 5 metri. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Potenza motore W: 348