Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226655800 COR-1000FT W10 - 5226655800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226655800 COR-1000FT W10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m

  • Max. Türbreite - 1.08 m

  • Max. Luftmenge - 1400 m³/h

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893228802

Artikelnummer

SPI5226655800

Herstellernummer

5226655800

Hersteller

SPI

Ausführung:

Einbau

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

3 m

Max. Türbreite:

1.08 m

Max. Luftmenge:

1400 m³/h

Anzahl der Lüfterstellungen:

3

Geeignet für niedrige Heiztemperaturen:

nein

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

101 kW

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

0.66 A

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

60 dB(A)

Breite:

1115 mm

Höhe:

390 mm

Tiefe:

204 mm

Position Wasseranschluss:

Seite

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9016

Mit Betätigungsplatte:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit wasserseitiger Regelung:

nein

Mit Luftfilter:

nein

Kassettenausführung:

ja

Abluftmuster:

fest

Le barriere d’aria della serie COR-FTW sono state progettate per essere installate orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da due modelli con batteria di riscaldamento ad acqua calda. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata e contiene una batteria elettrica ad acqua calda e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita. Le rese termiche di questi modelli sono diverse a seconda delle temperature di ingresso e uscita dell’acqua calda e della temperatura dell’aria ambiente (vedi pagina seguente). Le connessioni per l’acqua calda hanno un diametro nominale di 1/2”. Queste barriere d’aria non possono essere utilizzate con acqua refrigerata.