Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226654100 COR-IND-M 1500 F - 5226654100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226654100 COR-IND-M 1500 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - freihängend

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 5 m

  • Max. Türbreite - 1.97 m

  • Max. Luftmenge - 4800 m³/h

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893229274

Artikelnummer

SPI5226654100

Herstellernummer

5226654100

Hersteller

SPI

Ausführung:

freihängend

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

5 m

Max. Türbreite:

1.97 m

Max. Luftmenge:

4800 m³/h

Anzahl der Lüfterstellungen:

2

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

460 kW

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

2.1 A

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

59 dB(A)

Breite:

1970 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

405 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Betätigungsplatte:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Luftfilter:

nein

Kassettenausführung:

nein

Abluftmuster:

fest

La barriera d’aria della serie COR-IND M è progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aree di transito fino ad una altezza massima di 5 metri. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Potenza motore W: 381