Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226652500 COR-1500 N W 15 - 5226652500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226652500 COR-1500 N W 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - freihängend

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m

  • Max. Türbreite - 1.68 m

  • Max. Luftmenge - 2800 m³/h

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893217356

Artikelnummer

SPI5226652500

Herstellernummer

5226652500

Hersteller

SPI

Ausführung:

freihängend

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

3 m

Max. Türbreite:

1.68 m

Max. Luftmenge:

2800 m³/h

Anzahl der Lüfterstellungen:

3

Geeignet für niedrige Heiztemperaturen:

nein

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

180 kW

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

0.8 A

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

50 dB(A)

Breite:

1686 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

250 mm

Position Wasseranschluss:

Oberseite

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Betätigungsplatte:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit wasserseitiger Regelung:

nein

Mit Luftfilter:

nein

Kassettenausführung:

nein

Abluftmuster:

fest

La barriera d’aria della serie COR-NW è progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica ad acqua calda e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita. Le rese termiche di questi modelli sono diverse a seconda delle temperature di ingresso e uscita dell’acqua calda e della temperatura dell’aria ambiente. Le connessioni per l’acqua calda sono situate sulla parte superiore destra della macchina ed hanno un diametro nominale di 1/2”. Queste barriere d’aria non possono essere utilizzate con acqua refrigerata. Potenza motore: 180W