S & P ITALIA SPA - SPI5226643400 COR-IND 1000 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfterstellungen - 2
Max. Türbreite - 1.39 m
Anschlussspannung Lüfter - 230 V
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 10 m
Max. Luftmenge - 4500 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893198785
Artikelnummer
SPI5226643400
Herstellernummer
5226643400
Hersteller
SPI
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Max. Türbreite:
1.39 m
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
10 m
Max. Luftmenge:
4500 m³/h
Ausführung:
freihängend
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
57 dB(A)
Breite:
1390 mm
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
850 kW
Höhe:
315 mm
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
4 A
Tiefe:
405 mm
Farbe:
weiß
Kassettenausführung:
nein
Mit Bedienpanel:
nein
RAL-Nummer:
9003
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Luftfilter:
nein
Abluftmuster:
fest


