Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5220025300 TH-500/160 ECOWATT - 5220025300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5220025300 TH-500/160 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

  • Material Gebläserad - Stahl

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893653819

Artikelnummer

SPI5220025300

Herstellernummer

5220025300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Material Gebläserad:

Stahl

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Oberflächenschutz Gebläserad:

verzinkt

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

436.95 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

375.58 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

263.49 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

119.4 m³/h

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0.4 A

Frequenz:

50 Hz

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Anzahl der Phasen:

1

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

50 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

347 kW/(m³/s)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Lüfter kippbar:

optional

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Steuersignal:

0 - 10 V

Bedienung über App:

nein

Rückschlagklappe:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Design Kappe:

Pilz

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Drehzahl:

2691.18 1/min

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

49 dB(A)

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

339 mm

Sockelmaß innen vierkant:

300 mm

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Ventilatori elicocentrifughi da tetto, dal basso consumo. Modelli 500 e 800: Corpo in materiale plastico iniettato. Base e cappello in lamiera d'acciaio, protetti dalla corrosione con una verniciatura epossidica al poliestere. L'insieme motore-girante siestrae facilmente tramite 2 fascette.MotoriModelli 500 e 800:Motori brushless B a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 90/260V-50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica. Con potenziometro incorporato per regolare la velocità dal 10 al 100%, ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale da 0-10V. Adatto a lavorare con temperature da -20ºC a +60ºCAltri dati Forniti, nella versione standard, come estrattori. Ruotando di 180º l'insieme motore-girante, possono lavorare come immissori.