S & P ITALIA SPA - SPI5220025200 TH-500/150 ECOWATT - 5220025200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Material Gebläserad - Stahl
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893653758
Artikelnummer
SPI5220025200
Herstellernummer
5220025200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Material Gebläserad:
Stahl
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Oberflächenschutz Gebläserad:
verzinkt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
421.65 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
363.96 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
246.88 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
100.8 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.4 A
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
50 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
345 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
optional
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Steuersignal:
0 - 10 V
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Drehzahl:
2671.71 1/min
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
50 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
349 mm
Sockelmaß innen vierkant:
300 mm
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm