Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5220023800 TH-800 EXEIIBT3 - 5220023800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5220023800 TH-800 EXEIIBT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 725.342 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 629.733 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 150 Pa - 439.804 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893317308

Artikelnummer

SPI5220023800

Herstellernummer

5220023800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Material Gebläserad:

Kunststoff

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

725.342 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

629.733 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

439.804 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

300.371 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

131.1 m³/h

Nennstrom:

0.5 A

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Design Kappe:

Pilz

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

40 °C

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

377 mm

Sockelmaß innen vierkant:

300 mm

Nenndurchmesser Kanal:

197.5 mm

Estrattori elicocentrifughi da tetto, specificamente progettati per l’estrazione di aria in atmosfere esplosive, costruiti in lamiera di acciaio protetta contro la corrosione con verniciature epoxipoliestere (ad eccezione del modello TH-800/200, costruito in materiale plastico trattato per evitare il formarsi di elettricità statica, base e cappello in lamiera di acciaio protetta contro la corrosione con verniciature poliestere di colore nero). Sono dotati di rete di protezione antivolatile. Il gruppo motore-ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti. Versione ATEX.