S & P ITALIA SPA - SPI5220007900 TH-800 N 3V N6 - 5220007900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893875617
Artikelnummer
SPI5220007900
Herstellernummer
5220007900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
665.79 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
605 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
522.42 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
343.84 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
201.26 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.5 A
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
100 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
503 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Transformator
Mehrtouriger Motor mit:
getrennte Wickelungen
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Drehzahl:
2608.21 1/min
Polzahl:
2-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
50 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
371 mm
Sockelmaß innen vierkant:
300 mm
Nenndurchmesser Kanal:
198 mm