S & P ITALIA SPA - SPI5220005100 TH-500/160 3V N8 - 5220005100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893872173
Artikelnummer
SPI5220005100
Herstellernummer
5220005100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
454.76 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
393.95 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
315.13 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
133.5 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.3 A
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
50 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
389 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Transformator
Mehrtouriger Motor mit:
getrennte Wickelungen
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Drehzahl:
2712.94 1/min
Polzahl:
2-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
48 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
339 mm
Sockelmaß innen vierkant:
300 mm
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm