Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5220004800 TH-500/150 3V N8 - 5220004800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5220004800 TH-500/150 3V  N8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893872142

Artikelnummer

SPI5220004800

Herstellernummer

5220004800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Kunststoff

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

454.76 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

393.95 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

315.13 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

133.5 m³/h

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0.3 A

Frequenz:

50 Hz

Motortyp:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

50 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

389 kW/(m³/s)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Transformator

Mehrtouriger Motor mit:

getrennte Wickelungen

Bedienung über App:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Design Kappe:

rund

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Drehzahl:

2713.26 1/min

Polzahl:

2-polig

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

49 dB(A)

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

349 mm

Sockelmaß innen vierkant:

300 mm

Nenndurchmesser Kanal:

150 mm

Ventilatore elicocentrifugo da tetto in [MODELOGRUPOCURVA] con motore monofase - IP44 -, marca S&P modello TH-500/150 3V (220-240V 50/60HZ) N8 .