S & P ITALIA SPA - SPI5220003800 TH-2000 ECOWATT - 5220003800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Al 99,5 (3.0255)
Packung
1 ST
EAN
8413893640451
Artikelnummer
SPI5220003800
Herstellernummer
5220003800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Al 99,5 (3.0255)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1437.31 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1354.95 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
1277.95 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
1195.58 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
1096.58 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
970.22 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
680.49 m³/h
Max. Luftmenge bei 500 Pa:
370.76 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
1 A
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
230 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
419 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
optional
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Steuersignal:
0 - 10 V
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Drehzahl:
2458.2 1/min
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
65 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
560 mm
Nenndurchmesser Kanal:
312 mm