Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211999800 TD-800/200 EXEIIBT3 - 5211999800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211999800 TD-800/200 EXEIIBT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 1015.87 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.726 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893281821

Artikelnummer

SPI5211999800

Herstellernummer

5211999800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

1015.87 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

198 mm

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

198 mm

Anschluss:

Einschubende

Leistungsaufnahme:

0.13 kW

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

302 mm

Polumschaltbar:

nein

Estrattore elicocentrifugo in linea per condotti circolari a basso profilo, progettato per l’estrazione di aria in atmosfere esplosive (ATEX), costruiti in lamiera di acciaio protetta contro la corrosione con verniciature poliestere di colore nero (ad eccezione del modello TD-800/200, costruito in materiale plastico trattato per evitare il formarsi di elettricità statica), gruppo motore-ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti.