S & P ITALIA SPA - SPI5211997000 TH-1200/315 EXEIIBT3 - 5211997000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893514332
Artikelnummer
SPI5211997000
Herstellernummer
5211997000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1072.05 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
975.48 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
859.48 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
697.66 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
592.1 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
507.18 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
319.02 m³/h
Max. Luftmenge bei 500 Pa:
189.02 m³/h
Max. Luftmenge bei 600 Pa:
87 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.74 A
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
534 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
40 °C
Polzahl:
2-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
54 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
560 mm
Nenndurchmesser Kanal:
312 mm