Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211996900 TD-1200/315 EXEIIBT3 - 5211996900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211996900 TD-1200/315 EXEIIBT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1320.96 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.939 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893514028

Artikelnummer

SPI5211996900

Herstellernummer

5211996900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1320.96 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

312 mm

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

312 mm

Anschluss:

Einschubende

Leistungsaufnahme:

0.17 kW

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

450 mm

Polumschaltbar:

nein

Low profile in-line mixed flow duct explosion proof fans. TD-800 Ex is manufactured in antistatic plastic material. The others models are manufactured from sheet steel protected with black polyester paint coating. Detachable fan unit without demounting duct connections. Working temperature from -20 to +40ºC. Brand S&P model TD-1200/315 EXEIIT3 (230V50HZ) VE.