S & P ITALIA SPA - SPI5211995500 TD-1100/250 EXEIIBT3 - 5211995500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1133.26 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.19 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.726 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893469939
Artikelnummer
SPI5211995500
Herstellernummer
5211995500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1133.26 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.19 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
386 mm
Gehäusedurchmesser:
248 mm
Kanaldurchmesser:
248 mm
Anschluss:
Einschubende