Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211993300 EBB-250 S DESIGN - 5211993300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 3 ST

EAN

8413893419958

Artikelnummer

SPI5211993300

Herstellernummer

5211993300

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

250 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

98 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ventilatori centrifughi per estrazione di aria viziata in bagni e toilette, adatti per installazione a parete o a soffitto. Sono costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti, serranda antiritorn incorporata. Motore monofase con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II.Temperatura massima di funzionamento 40°C.

S & P ITALIA SPA

Ein S & P ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie