Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211988200 TD-2000/315 SILENT ECOWATT - 5211988200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211988200 TD-2000/315 SILENT ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1660 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Max. Lufttemperatur - 60 °C

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.939 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893606969

Artikelnummer

SPI5211988200

Herstellernummer

5211988200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1660 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

312 mm

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicocentrifugo in linea a basso profilo, estremamente silenzioso, fabbricato in lamiera d'acciaio protetta da vernice epossidica in poliestere, con isolamento interno fonoassorbente (M0) in fibra di vetro, carcassa esterna tipo sandwich e imboccatura aerodinamica, corpo motore smontabile senza necessità di toccare i condotti. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230±15%/50-60Hz, IP44, cuscinetti e morsettiera esterna. Velocità regolabile 100% mediante potenziometro ubicato all’interno della morsettiera o mediante controllo esterno tipo REB ECOWATT. Segnale in ingresso analogico esterno per controllo del ventilatore da 0 a 10V. Temperatura di esercizio da 20 a 40°C. Indicato per la soluzione di molteplici problemi di ventilazione in applicazioni domestiche, commerciali e industriali, dove il basso livello sonoro è un elemento importante di confort, specialmente in installazioni dove l’estrattore deve stare molte ore in funzionamento, che garantiscono un importantissimo risparmio di energia, o in quelle che richiedono un sistema di ventilazione mediante un controllo con sensori esterni.