S & P ITALIA SPA - SPI5211944600 EBB-100 N HT - 5211944600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
3 ST
EAN
8413893269430
Artikelnummer
SPI5211944600
Herstellernummer
5211944600
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
113.37 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Zusammenstellung:
mit Verzögerungsschalter
Ausführung:
radial
Richtung:
Belüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


