Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211817100 SIL-500 - 5211817100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211817100 SIL-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Kanal - 500 mm

  • Innendurchmesser - 500 mm

  • Flexibel - nein

  • Anschluss 1 - Einschubende

  • Anschluss 2 - Einschubende

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893167286

Artikelnummer

SPI5211817100

Herstellernummer

5211817100

Hersteller

SPI

Nenndurchmesser Kanal:

500 mm

Innendurchmesser:

500 mm

Flexibel:

nein

Anschluss 1:

Einschubende

Anschluss 2:

Einschubende

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Isolierstärke:

50 mm

Isoliermaterial:

Glaswolle

Mit gewebtem Abschirmtuch:

nein

Dampfbremsende Schicht:

nein

Mit Kern/Kegel:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Freier Durchlass:

100 %

Dämpfung 63 Hz:

1 dB

Dämpfung 125 Hz:

2 dB

Dämpfung 250 Hz:

4 dB

Dämpfung 500 Hz:

13 dB

Dämpfung 1000 Hz:

11 dB

Dämpfung 2000 Hz:

3 dB

Dämpfung 4000 Hz:

4 dB

Dämpfung 8000 Hz:

2 dB

Silenziatore circolare per ridurre il rumore trasmesso dal ventilatore al condotto. Le perdite di carico di questi silenziatori sono considerate trascurabili. In acciaio zincato. Su richiesta versione in acciaio inox.