S & P ITALIA SPA - SPI5211816300 SIL-450 - 5211816300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 450 mm
Innendurchmesser - 450 mm
Flexibel - nein
Anschluss 1 - Einschubende
Anschluss 2 - Einschubende
Packung
1 ST
EAN
8413893167279
Artikelnummer
SPI5211816300
Herstellernummer
5211816300
Hersteller
SPI
Nenndurchmesser Kanal:
450 mm
Innendurchmesser:
450 mm
Flexibel:
nein
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Isolierstärke:
50 mm
Isoliermaterial:
Glaswolle
Mit gewebtem Abschirmtuch:
nein
Dampfbremsende Schicht:
nein
Mit Kern/Kegel:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Freier Durchlass:
100 %
Dämpfung 63 Hz:
1 dB
Dämpfung 125 Hz:
2 dB
Dämpfung 250 Hz:
5 dB
Dämpfung 500 Hz:
13 dB
Dämpfung 1000 Hz:
13 dB
Dämpfung 2000 Hz:
6 dB
Dämpfung 4000 Hz:
4 dB
Dämpfung 8000 Hz:
3 dB


