Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211803100 MBE-200/50T - 5211803100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211803100 MBE-200/50T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leistung - 5000...5000 kW

  • Min. Luftmenge - 170 m³/h

  • Ausführung Temperaturregler - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893071668

Artikelnummer

SPI5211803100

Herstellernummer

5211803100

Hersteller

SPI

Ausführung:

rund

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leistung:

5000...5000 kW

Min. Luftmenge:

170 m³/h

Ausführung Temperaturregler:

ohne

Steuerung:

sonstige

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Reset Heißlaufschutz:

eingebaut

Störungsüberwachung:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Nenndurchmesser Kanal:

200 mm

Länge:

400 mm

Batteria elettrica di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’interno della batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. La batteria è composta da: Resistenza corazzata, Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo della batteria per mezzo del termostato di sicurezza automatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET), Scatola dei collegamenti IP43.